「※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)」

102RN7-25 布粘着テープ ニチバン 75074137 102RN7-25 布粘着テープ ニチバン 75074137 102RN7-25 布粘着テープ ニチバン 75074137

布粘着テープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(60巻) 幅(mm)25 注文コード75074137 品番102RN7-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は幅・内容量10種類から選べます 他の種類を見る

強粘着で抜群の保持力です。
巻き戻しが軽く作業効率も良好です。
重量物、輸送条件の厳しい製品の梱包用テープです。
製造時、有機溶剤を使用していません。
テープを貼った上から重ね貼り可能です。
油性インクのペンで送り先等の字が書けます。
テープが手で切れ、作業性良好です。

用途
重量段ボールなどの封かん。
色による識別包装など。
幅(mm)25 厚さ(mm)0.3 黄土 長さ(m)25 基材ポリラミスフ 粘着剤ゴム系 伸び(%)9 粘着力(N/10mm)4.87 引張強度(N/10mm)59.52 グリーンマーク認定
注意
※この製品は、段ボールの封かん、宅配便や小包の荷造りなどの包装用テープです。家具、壁、ガラス、車のボディなどに直接貼らないでください。
※人体(皮ふ)に直接貼らないでください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取ってください。
※しっかり押さえて貼り付けてください。
※テープを保管する場合、直射日光を避け涼しい所へおいてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする