※寸法図

木棚用押さえ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び2635 仕上ニッケルサテン 注文コード75074293 品番MON-R
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品は呼び・仕上など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様ベッカー取付不可 材質スチール 厚さ(mm)3 呼び2635 仕上ニッケルサテン ねじ径×ピッチ(mm)M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 適合厚さ(mm)木棚:26〜35、ガラス(フラット):5〜8、ガラス(落とし込み):-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする