耐熱アルミテープ

(13件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(18巻) 注文コード 75074338 品番 J3020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

高温個所の補強や補修に。

用途
ポット式ストーブや湯沸器のダクトシール・補強に
エンジンルーム内など高温のかかる個所の補強・補修に
基材軟質アルミ 粘着剤シリコーン系 使用温度範囲(℃)-60〜316 幅(mm)50 長さ(m)9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05788937
2024-04-19
用途:
耐熱アルミテープ
サービス業

強くて、使いやすくて、このアルミテープが気に入ってます。

対象商品:
05788946
2022-04-19
用途:
自動車整備

マフラーの補修に使用。溶接とガンガムの補強に巻きました。

対象商品:
05788937
2019-02-09
用途:
自動車のマフラーの穴を塞ぐ為に!

自動車のマフラーの穴、、
マフラー交換や、溶接をするまでも無い小さな穴、、
小さくても車検には通過しないので、、
接着も、耐久性もイイと思います^ ^

1人が参考にしています
対象商品:
05788937
2020-04-27
用途:
車の排気部位に使う予定
株式会社タッグ 様 (サービス業)

連休中に車のメンテナンス時使う予定です 使ったら投稿します

対象商品:
05788946
2018-04-25
用途:
コーヒー焙煎機の煙突用に使用。

耐熱でアルミも厚く、丈夫で耐久性がある。のりも強く剥がれない。ただそれなりに高価なのが玉に瑕か?

1人が参考にしています
対象商品:
05788937
2017-05-18
用途:
マフラーの排気洩れ
須田自動車 様

厚みが有り使用しやすかった。また接着力も強力でした

対象商品:
05788937
2015-06-15
用途:
オートバイのマフラーに近接している樹脂の保護に使用
有限会社カーム 様

安価でしたが試験的にオートバイの樹脂部分の保護に使用しました。接着力が良いのと皺になってもシッカリ付くので安心して作業ができました。

対象商品:
05788937
2014-10-15
用途:
配管

給湯器の廃熱管の結合部に巻きました。粘着力は普通、しごいて巻いても敗れなかったのは良し

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする