※寸法図
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 棚板・棚受
木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
75074354
品番
R-032W/033W
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
SL使用不可
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
色
ブラック
呼び寸法(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応