※寸法図

木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右40セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(40セット) 呼び寸法(mm)250 注文コード75074415 品番R-132W/133WBOX
参考基準価格(税別)¥51,150 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は呼び寸法4種類から選べます 他の種類を見る

まとめ買いにピッタリな左右40本セットが新登場。40本セットを1箱でお届けするので、現場作業での開梱や商品管理の負担を軽減します。

仕様SL使用不可 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 呼び寸法(mm)250 仕上クローム RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする