画像準備中

DG-033 カーボンフィットグローブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 サイズS ブラックホワイト 注文コード75074426 品番65340
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はサイズ・色8種類から選べます 他の種類を見る

軽さ・強度・通気性を高次元でバランスさせた、夏向け高機能メッシュグローブ。
高強度カーボンナックルプロテクターを搭載し、万が一の衝撃から手の甲をしっかりガード。
グローブ全体には高通気ストレッチナイロンを採用し、暑い季節でも蒸れにくく快適な装着感を実現しました。
通気性の高い素材配置により、走行風を効率よく取り込み、気化熱による冷却効果と相まって手元を快適に保ちます。長時間のライディングでもムレや不快感を軽減。
手のひらには耐久性に優れた本革を使用し、摩耗しやすい部分にはシリコンプリントを配置。グリップ力を高め、操作時の安定感と疲労軽減に貢献します。
軽量で柔軟性があり、手の動きにスムーズに追従するため、快適な操作性をサポート。
さらにマグネット固定機構を採用し、左右グローブのペアリングや保管が簡単。タンクへの仮固定も可能で、ツーリング時の利便性にも配慮しました。
保護性能・通気性・フィット感をバランスよく備え、街乗りからツーリングまで幅広く活躍するメッシュグローブです。

用途
シーズン:夏【特許出願中】
手の甲には高強度カーボンナックルプロテクターを装備し、衝撃からしっかりガード
高通気メッシュとストレッチナイロンを採用し、手の動きにしなやかに追従する軽快な操作感
手のひらには本革とシリコンプリントを配置し、耐久性とグリップ力を高めて操作性を向上
マグネットキャッチ機構を搭載し、グローブ同士を簡単にまとめられて保管や持ち運びがスムーズ/ タッチパネル対応
ブラックホワイト サイズS 素材表地:山羊革、ポリエステル、ナイロン / 裏地:ポリエステル / プロテクター:カーボン
注意
※ 特許出願中
※ 手とグローブの密着度によりタッチパネルの感度は異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする