画像準備中

DG-035 レザーメッシュグローブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 サイズL ブラック 注文コード75074487 品番65346
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はサイズ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

握りやすさと通気性を両立した、夏向けメッシュレザーグローブ。
手の動きに合わせて可動するフローティングナックルプロテクターを採用し、指の曲げ伸ばしを妨げずスムーズな操作感を実現。
グリップ姿勢での負担を抑え、長時間のライディングでも快適なフィット感をキープします。
通気性に優れたメッシュ素材と耐久性の高いヤギ革をバランスよく配置し、蒸れを軽減しながらしっかりとした装着感を確保。
手のひらには本革を使用し、グリップ時の安定感と耐摩耗性を高めています。
裏地は滑りのよい仕様で、スムーズな着脱が可能。
さらにマグネット固定機構を採用し、左右グローブのペアリングや保管が簡単。タンクへの仮固定も可能で、ツーリング時の利便性にも配慮しました。
操作性・通気性・フィット感をバランスよく備え、真夏の街乗りからロングツーリングまで幅広く活躍するサマーグローブです。

用途
シーズン:夏 【特許出願中】
フローティングナックル構造により、手の動きに合わせてプロテクターが可動し、指の曲げ伸ばしを妨げないスムーズな操作性を実現
通気性の高いメッシュと耐久性のあるやぎ革をバランスよく配置し、軽さとしなやかなフィット感を両立
手のひらは本革仕様で、グリップ時の安定感を高めるとともに、摩耗しやすい部分の耐久性にも配慮
マグネットキャッチ機構を搭載し、グローブ同士を簡単にまとめられて保管や持ち運びがスムーズ / タッチパネル対応
ブラック サイズL
注意
※ 特許出願中
※ 手とグローブの密着度によりタッチパネルの感度は異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする