ノダ
ノダの 内装建材
ノダの 床材
ノダの リモデル上貼り用
リフォームフロア リピタ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(12枚)
注文コード
75074546
品番
FRPS1V-SN
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
900
幅(mm)
150
厚さ(mm)
2.5
色
セン柄
基材
MDF+吸着層
表面処理
抗ウイルス剤配合ハードコート仕上、抗菌処理
表面
化粧シート
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません