※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブラック19 長ソケットブラック フジテック・ジャパン 75074643 ブラック19 長ソケットブラック フジテック・ジャパン 75074643 ブラック19 長ソケットブラック フジテック・ジャパン 75074643

長ソケットブラック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75074643 品番 ブラック19
参考基準価格(税別)¥791 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
材質亜鉛ダイカスト 呼び寸法(mm)19 仕上黒塗装 付属品取付ビス、止めネジ用レンチ ブラック 寸法A(Φmm)19.3 寸法B(Φmm)25 寸法C(mm)48 寸法D(mm)40 寸法E(mm)4 形状ソケット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75074677
2022-03-21
用途:
パラソルの根本
有限会社大成 様 (医療・福祉・介護関連業)

ウッドデッキにパラソルを設置。ベースだと足元が邪魔になるため、ウッドデッキに穴をあけ、その上に長ソケットをつけました。
質感・耐久性問題なく満足しています。現在リピート購入中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする