曜日別特売
ブラック25 長ソケットブラック フジテック・ジャパン 75074659

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブラック25 長ソケットブラック フジテック・ジャパン 75074659
ブラック25 長ソケットブラック フジテック・ジャパン 75074659
ブラック25 長ソケットブラック フジテック・ジャパン 75074659

長ソケットブラック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法(mm)25
内容量1個注文コード75074659品番ブラック25
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
909
材質亜鉛ダイカスト呼び寸法(mm)25仕上黒塗装付属品取付ビス、止めネジ用レンチブラック寸法A(Φmm)25.3寸法B(Φmm)31寸法C(mm)54寸法D(mm)40寸法E(mm)4.2形状ソケット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75074677
2022-03-21
用途: パラソルの根本
有限会社大成医療・福祉・介護関連業

ウッドデッキにパラソルを設置。ベースだと足元が邪魔になるため、ウッドデッキに穴をあけ、その上に長ソケットをつけました。
質感・耐久性問題なく満足しています。現在リピート購入中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする