※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 建具金物
フジテック・ジャパンの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
フジテック・ジャパンの パイプソケット
U型ソケットブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75074695
品番
ブラック25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
材質
本体:亜鉛ダイカスト、蓋:ステンレス
呼び寸法(mm)
25
形状
U型ソケット
仕上
黒塗装
付属品
取付ビス
色
ブラック
寸法A(Φmm)
25.7
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
30
寸法D(mm)
28
寸法E(mm)
24.5
寸法F(mm)
4.1
寸法G(mm)
9
寸法H(mm)
9.5
寸法I(mm)
8.5