※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 建具金物
フジテック・ジャパンの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
フジテック・ジャパンの パイプソケット
U型ソケットブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75074704
品番
ブラック32
参考基準価格(税別)
¥746
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
材質
本体:亜鉛ダイカスト、蓋:ステンレス
呼び寸法(mm)
32
形状
U型ソケット
仕上
黒塗装
付属品
取付ビス
色
ブラック
寸法A(Φmm)
32.4
寸法B(mm)
39.5
寸法C(mm)
37
寸法D(mm)
28
寸法E(mm)
25
寸法F(mm)
5
寸法G(mm)
11
寸法H(mm)
9.5
寸法I(mm)
11