※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 建具金物
フジテック・ジャパンの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
フジテック・ジャパンの パイプソケット
U型ソケットブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75074713
品番
ブラック38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
本体:亜鉛ダイカスト、蓋:ステンレス
呼び寸法(mm)
38
形状
U型ソケット
仕上
黒塗装
付属品
取付ビス
色
ブラック
寸法A(Φmm)
38.5
寸法B(mm)
45.3
寸法C(mm)
45
寸法D(mm)
28
寸法E(mm)
25
寸法F(mm)
4.3
寸法G(mm)
14
寸法H(mm)
9
寸法I(mm)
14