SUS6040-2 ワゴン ステンレス製 モノタロウ 75074754

 

SUS6040-2 ワゴン ステンレス製 モノタロウ 75074754
SUS6040-2 ワゴン ステンレス製 モノタロウ 75074754
SUS6040-2 ワゴン ステンレス製 モノタロウ 75074754
モノタロウ

ワゴン ステンレス製

(7件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証お客様組立品当日出荷とは
内容量1台注文コード75074754品番SUS6040-2
販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ステンレス(SUS304)材料を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。

用途
食品工場、薬品工場など化学工場、業務用調理作業場、漁業関係作業場など
段数天地2段積載荷重(kg)60/段間口(mm)600奥行(mm)400全高(mm)800仕様自在キャスター(ゴム車)×2個、自在キャスターストッパー付(ゴム車)×2個材質(天板)SUS304、(柱・補強材料)SUS202外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×800使用車輪(Φmm)75
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(1.4MB)
注意
※お客様組立品
※キャスターの別売りは販売終了しました。キャスター部の交換対応は出来かねますのでご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-29
用途: 食品加工場の中での食品置きや移動

しっかりした作りで、キャスターも大きくストッパー付きなので加工場内の使い勝手がとても良かった。コストパフォーマンスが高いですね。

対象商品 : 75074754
2021-09-25
用途: 実験用の台として
教育・研究機関

強度も十分で、加熱器具をおいても問題ないので使いやすいと思います。

対象商品 : 75074754
2017-10-12
用途: 工場内の記録用作業台
製造業

コンパクトですが、キャスターも大径でしっかりしており、使いやすいです。SUSも棚板が430ではなく、304なのが耐食性の面で期待できます。

対象商品 : 75074754
2016-11-14
用途: 食材の仮置き場
卸売・小売業

作業スペースが無く、ワゴンを探していました。手頃な価格なのに、ステンレス製で錆びないということが決めてでした。

対象商品 : 75074754
2016-06-25
用途: 作業現場
有限会社中野水産製造業

水場の為に良い:強度もあり良い:もっと安価なら大量購入した程

対象商品 : 75074754
2022-10-14
用途: 工場内軽作業

天板部分はSUS製で、さびには強い。しかしキャスターはスチール製ですぐさびる。水を使う環境下では不向き。

1が参考にしています
対象商品 : 75074754
2014-02-14
用途: 薬品の保管 調合として

棚がもう一段欲しい 保護用のビニールが取りしにくい 棚の裏側が汚い

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ワゴンの上段と下段の間に棚板を入れて3段にすることは可能でしょうか。
回答:
棚板のみの取り扱いはございません。
また3段にすることはできません。
2024-09-27
質問:
下段の高さは固定でしょうか。
回答:
下段棚板は固定ではございません。
お好みの位置に調整可能です。
2024-09-27
質問:
お客様組立品ですが工具は必要ですか。
回答:
六角レンチ(ボルト固定用)とキャスター調整用スパナが各1個付属しております。
2024-09-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする