※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 建具金物
フジテック・ジャパンの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
フジテック・ジャパンの パイプブラケット
ブラックブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75074878
品番
ブラック首長19通
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
付属品
取付ビス
材質
亜鉛ダイカスト
形状
首長・直通
色
ブラック
呼び寸法(mm)
19
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
47
仕上
ブラック焼付き塗装