※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブラック13x1000 ブラックパイプ フジテック・ジャパン 75074939 ブラック13x1000 ブラックパイプ フジテック・ジャパン 75074939

ブラックパイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75074939 品番 ブラック13x1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
材質鉄管 厚さ(mm)0.8 ブラック 外径D(Φmm)13 長さL(mm)1000 仕上ブラック焼付き塗装

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-01
用途:
小窓の手すりやタオル掛けなど作成用
不動産業

リフォーム中の住宅の、小窓につけるアイアン飾り(窓枠に飾ったものが落ちないようにするため手すり的なもの)や、タオル掛けの造作などに利用しました。
ブラックパイプはプロショップなどでもなかなか見かけなくなってしまったので、こちらで注文でき大変助かりました。

対象商品:
75074975
2024-01-29
用途:
内装に使用

パイプが透明なフィルムでぴったりとラミネートされて届くので使用する際はフィルムをはがさないといけないのですが、このフィルムがとにかくはがれません。固いフィルムなので剥がすそばからぽろぽろちぎれ、塗装が傷つくのでカッターなどを使うことも出来ず、延々ちびちびと指がいたくなるほど続けないといけません。傷防止にしても、もう少し別のラッピング法があるかと思うのですが、おそらく使う側の手間など想像もしていないのでしょう。
以前も購入して同じ思いをしたので二度と買うまいと思ったのですが、他メーカーが在庫切れのため仕方なく購入しました。が、やはりもう二度と買いません。

6人が参考にしています
対象商品:
75074948
2023-01-22
用途:
機器組み込みの取っ手用
製造業

アルミ製の黒パイプよりも強度に期待できます。なおかつ軽いのが有り難い。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする