251 A型ブラケット 笠松電機 75075113

251 A型ブラケット 笠松電機 75075113 251 A型ブラケット 笠松電機 75075113

A型ブラケット

(21件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75075113 品番251
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
口金E26 仕様防雨形(要防雨形セード)、メラミン焼付塗装 取付穴径(Φmm)(セード)46 色(本体)グレー 適合ランプ(水銀灯)〜100W、(白熱灯)〜200W 出幅(mm)300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75075113
2021-12-27
用途:
手元にある傘との組み合わせ
自動車・二輪車・自転車関連業

安定した品質とデザイン。配線も組まれているので楽。

対象商品:
75075113
2020-10-21
用途:
車庫照明器具
サービス業

レトロな照明器具です品質も良くLED電球を付けて省エネ照明器具となりました

3人が参考にしています
対象商品:
75075113
2020-12-19
用途:
屋外照明

本体の色がグレーですが、錆色に塗り替えて使っています。とても良い感じになりました。
価格も手頃でおすすめします。

1人が参考にしています
対象商品:
75075113
2020-06-12
用途:
物置小屋(井戸の納屋)の入り口付近のブランケット照明電球の電傘

別途購入したアルミセードが適合、人体検知付きLED電球による夜間の自動点灯、物置小屋壁への設置工事も簡便、アンティークな雰囲気の街灯ブランケットに仕上がった。

対象商品:
75075113
2020-04-15
用途:
外灯に取付
飲食業

笠松電機の電傘とセットで購入しました。壁取付部は隙間があるので、雨にあたる場所に取付の場合は防水対策が必要です。

対象商品:
75075113
2020-03-10
用途:
自宅の外灯の使用
株式会社ワンアンドオール 様

色は着色するので笠と一緒に購入、安く変えてよかったです。

対象商品:
75075113
2019-08-31
用途:
1時間
有限会社菊池 様 (サービス業)

コストパフォーマンス、レトロ感も最高です!
外部用に使って3ヶ月ですが、防水機能も問題なしです。

対象商品:
75075113
2019-04-02
用途:
犬走りの灯りとして

曲げ加工、塗装、とてもチープな感じですがそこに味があって良い雰囲気です。リピート購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする