※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 建具金物
フジテック・ジャパンの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
フジテック・ジャパンの パイプブラケット
プロケアーブラケットブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75075133
品番
ブラック首長25通
参考基準価格(税別)
¥884
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
付属品
取付ビス
材質
亜鉛ダイカスト
形状
首長・直通
色
ブラック
寸法H(mm)
-
呼び寸法(mm)
25
寸法A(mm)
64.8
寸法F(mm)
17.5
寸法D(mm)
76.6
寸法E(mm)
20
寸法B(mm)
4.2
寸法C(mm)
63
仕上
黒塗装
寸法I(mm)
20
寸法G(mm)
47