※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブラック25 エルボ回転止ネジ付ブラック フジテック・ジャパン 75075194 ブラック25 エルボ回転止ネジ付ブラック フジテック・ジャパン 75075194 ブラック25 エルボ回転止ネジ付ブラック フジテック・ジャパン 75075194

エルボ回転止ネジ付ブラック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75075194 品番 ブラック25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
付属品取付ビス、止めネジ用レンチ 材質亜鉛ダイカスト 形状エルボ ブラック 寸法D(mm)30 寸法B(mm)44 寸法C(mm)16.5 仕上黒塗装 適合パイプ径(Φmm)25 寸法A(Φmm)30.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75075203
2024-01-30
用途:
単管でタイヤラックを制作した。
エルシー株式会社 様 (運輸・通信業)

31.8の単管でタイヤラックを制作しました。
その際にこのジョイントを使いました。
31.8単管だと若干余裕がある感じですが、使えないことはありませんでした。
イモネジの工具が一つ一つのジョイントに全部付いてました。
ジョイントを全部で八個買ったので、工具が八個..若干無駄な気もしましたが、パッケージを考えれば仕方ないですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする