※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 建具金物
フジテック・ジャパンの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
フジテック・ジャパンの パイプジョイント
チーズ回転止ネジ付ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75075255
品番
ブラック38
参考基準価格(税別)
¥1,635
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
付属品
取付ビス、止めネジ用レンチ
材質
亜鉛ダイカスト
形状
チーズ
色
ブラック
寸法D(mm)
20
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
65
仕上
黒塗装
適合パイプ径(Φmm)
38
寸法A(Φmm)
44