※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブラック25 三方回転止ネジ付ブラック フジテック・ジャパン 75075316 ブラック25 三方回転止ネジ付ブラック フジテック・ジャパン 75075316 ブラック25 三方回転止ネジ付ブラック フジテック・ジャパン 75075316

三方回転止ネジ付ブラック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75075316 品番 ブラック25
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
付属品取付ビス、止めネジ用レンチ 材質亜鉛ダイカスト 形状三方 ブラック 仕上黒塗装 適合パイプ径(Φmm)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-15
用途:
倉庫の棚
卸売・小売業

ぴったりはまってよかったです。
重量感もありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする