※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 建具金物
フジテック・ジャパンの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
フジテック・ジャパンの パイプジョイント
四方回転止ネジ付ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75075377
品番
ブラック38
参考基準価格(税別)
¥2,345
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
付属品
取付ビス、止めネジ用レンチ
材質
亜鉛ダイカスト
形状
四方
色
ブラック
寸法D(mm)
貫通
寸法B(mm)
80.5
寸法C(mm)
64.5
仕上
黒塗装
適合パイプ径(Φmm)
38
寸法A(Φmm)
44.5