大黒屋ホールディングス(森電機)
防水型プラグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
75076005
品番
5941
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
形状
平刃タイプ
種類
プラグ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75076005
5941
88923581
5941
防水型プラグ
大黒屋ホールディングス(森電機)
1個
¥
6,998
税込
¥
7,698
注文コードが変更になりました