L-RHE-3 水道凍結防止ヒーター サーモスタット一体型 パイロットランプ付き 山清電気 75076077

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水道凍結防止ヒーター サーモスタット一体型 パイロットランプ付き

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可車上渡し4日以内出荷とは
発熱部長さ(m)3
内容量1本注文コード75076077品番L-RHE-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
電圧(V)100消費電力(W)35(20℃時)発熱部長さ(m)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75076147
2023-06-07
用途: 冬季の初めに正常に電源が供給されている事が確認できるようにする為

冬場では雪に器具が埋まっているため、電源の確認が重要で役に立っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする