画像準備中

カルマン渦式ディスプレイ付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75076201 品番SV5500
参考基準価格(税別)¥67,800 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

媒体の流量と温度を安定して検出
スイッチング出力または周波数出力、IO-Link対応
ディスプレイは最適な角度に回転可能
赤/緑の色変化ではっきり読みやすいディスプレイ
水、脱イオン水、および冷却水に最適
ボタン操作またはIO-Linkによる簡単パラメータ設定

材質ステンレス 1.4404 (SUS316L), PC, PBT+PC-GF30, PPS, TPE-U【媒体接触部】ステンレス 1.4404 (SUS316L), ETFE, PA 6T, PPS, FKM 質量(g)441 外形寸法(mm)110×45×72 保護構造IP 65, IP 67 保存温度(℃)-20〜80 使用電源(V)電圧範囲/DC 18〜30 消費電流(mA)< 30 入力/出力デジタル出力: 2 絶縁抵抗(MΩ)100, (DC 500 V) 測定原理カルマン渦式 使用周囲温度(℃)0〜60 締付トルク(N・m)30 電流(mA)出力開閉(DC)/100 外装角形 出力信号スイッチング信号, 周波数信号, IO-Link, (設定可能) 短絡保護 逆接続保護/有 保護クラスIII 伝送方法COM2 (38,4 kBaud) RoHS指令(10物質対応)対応 出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能) 電圧降下(V)スイッチング出力時最大(DC)/2.5 過負荷保護回路/有 プロセス接続接圧部 Rc 1/2 めすねじ DN10 出力数最大2 電気仕様PNP/NPN 遅延時間(秒)起動/< 3 通信インターフェースIO-Link

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする