絞り込み
ブランド
- ifm efector(アイエフエムエフェクター)
- azbil(旧:山武)(19)
- CHINO(チノー)(10)
- HORIBA(堀場製作所)(16)
- アズビル金門(45)
- アズワン(12)
- エスコ(13)
- エフコン(15)
- オーバル(11)
- コフロック(110)
- ジョージフィッシャー(10)
- フジキン(9)
- ヤマト産業(13)
- 岡野製作所(15)
- 愛知時計電機(34)
- 東フロコーポレーション(15)
- 東京流機工業(11)
- 東京計装(34)
- 流体工業(15)
- 第一計器(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
特価

流量センサ
ifm efector(アイエフエムエフェクター)¥58,980~税込¥64,878~1個当日出荷から12日以内出荷高い信頼性で配管内の液体や気体を監視。豊富なアダプタで各種プロセス接続に対応。スイッチポイントの設定が容易で迅速にセットアップ。丈夫なハウジングで過酷な産業環境に最適。スイッチポイントと流量をLEDゲージで表示材質ステンレス 1.4404 (SUS316L), ステンレス 1.4310 (SUS301), PC, PBT GF20, EPDM/X【媒体接触部】ステンレス 1.4404 (SUS316L), O-リング: FKM 硬度 ショアA80長さ(mm)取付時 EL/45外形寸法(mm)Φ 50 / L = 113保護構造IP 67保存温度(℃)-25~100機能短絡保護タイプ/パルス使用電源(V)電圧範囲/DC 19~36消費電流(mA)< 60使用周囲温度(℃)-25~80電流(mA)出力開閉(DC)/250外装シリンダー出力信号スイッチング信号短絡保護有逆接続保護/有保護クラスIIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能)電圧降下(V)スイッチング出力時最大(DC)/2.5過負荷保護回路/有プローブ径(Φmm)8.2プロセス接続接圧部 M18×1,5 めすねじ出力数最大1遅延時間(秒)起動/10
流量センサ 逆流防止機能・ディスプレイ付き
ifm efector(アイエフエムエフェクター)¥61,980税込¥68,1781個12日以内出荷媒体の流量と温度を正確に検出。内蔵の測定グラフで、水、クーラント、油、およびグリコール溶液に最適。超高速応答(約10 ms)。スイッチング出力、アナログ出力または周波数出力、IO-Link対応。赤/緑のLED表示色によりプロセス値の変化を把握。ボタン操作またはIO-Linkによる簡単パラメータ設定材質ステンレス 1.4404 (SUS316L), PBT+PC-GF30, PBT GF20, PC, 真鍮 ニッケルメッキ (化学メッキ)【媒体接触部】ステンレス1.4401(SUS316), ステンレス 1.4404 (SUS316L), 真鍮 (2.0371), 真鍮 ニッケルメッキ (化学メッキ), PPS, O-リング: FKM質量(g)1286保護構造IP 65, IP 67保存温度(℃)-15~80使用電源(V)電圧範囲/DC 18~30, (SELV/PELV電源を使用)消費電流(mA)< 50入力/出力デジタル出力: 2, アナログ出力: 1出力電流(mA)4~20使用周囲温度(℃)0~60電流(mA)出力開閉(DC)/150, (各出力 2×200 (~60 ; 2×250 (~40℃)負荷抵抗最大500Ω出力信号スイッチング信号, アナログ信号, 周波数信号, IO-Link, (設定可能)短絡保護有逆接続保護/有保護クラスIII伝送方法COM2 (38,4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能)電圧降下(V)スイッチング出力時最大(DC)/2過負荷保護回路/有プロセス接続接圧部 Rp 1 めすねじ出力数最大2遅延時間(秒)起動/< 3通信インターフェースIO-Link
流量センサ
ifm efector(アイエフエムエフェクター)¥61,980~税込¥68,178~1個12日以内出荷高い信頼性で配管内の液体や気体を監視。豊富なアダプタで各種プロセス接続に対応。スイッチポイントの設定が容易で迅速にセットアップ。丈夫なハウジングで過酷な産業環境に最適。スイッチポイントと流量をLEDゲージで表示。ボタン操作またはIO-Linkによる簡単パラメータ設定長さ(mm)取付時 EL/45外形寸法(mm)Φ 50 / L = 113保護構造IP 65, IP 67保存温度(℃)-25~100機能短絡保護タイプ/パルス使用電源(V)電圧範囲/DC 18~36消費電流(mA)< 60使用周囲温度(℃)-25~80電流(mA)出力開閉(DC)/250外装シリンダー出力信号スイッチング信号, IO-Link, (設定可能)短絡保護有逆接続保護/有保護クラスIII伝送方法COM2 (38,4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能)電圧降下(V)スイッチング出力時最大(DC)/2.5過負荷保護回路/有プローブ径(Φmm)8.2プロセス接続接圧部 M18×1,5 めすねじ電気仕様PNP遅延時間(秒)起動/10通信インターフェースIO-Link
流量センサ
ifm efector(アイエフエムエフェクター)¥64,980税込¥71,4781個12日以内出荷スペースが限られている場合に使用できるようコンパクトな外装。優れた過負荷耐性と真空耐性。高い耐衝撃性および耐振動性の堅牢なステンレス外装。6000万を超える圧力サイクルの製品寿命。2つのプログラム可能なスイッチング出力、1つはIO-Link通信インターフェース付き。IO-Linkで使いやすい通信とパラメータ設定仕様最小スイッチング回数/6000万回、 (1.2 x 定格圧力)材質ステンレス1.4542/17-4PH(AISI/SUS630), ステンレス 1.4404 (SUS316L), PEI【媒体接触部】ステンレス 1.4305 (SUS303), ステンレス1.4542/17-4PH(AISI/SUS630)質量(g)62.5外形寸法(mm)Φ 19 / L = 67保護構造IP 67, IP 69K保存温度(℃)-40~100機能短絡保護タイプ/パルス使用電源(V)電圧範囲/DC 18~30消費電流(mA)< 15入力/出力デジタル出力: 2絶縁抵抗(MΩ)100, (DC 500 V)使用周囲温度(℃)-40~90締付トルク(N・m)50, (推奨締付トルク, パッキン潤滑油・シール・許容圧力により変わります。)電流(mA)出力開閉(DC)/100外装シリンダー出力信号スイッチング信号, IO-Link, (設定可能)短絡保護有応答周波数(Hz)(DC)< 170逆接続保護/有素子リストリクタ内蔵/有保護クラスIII伝送方法COM2 (38,4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能)電圧降下(V)スイッチング出力時最大(DC)/2過負荷保護回路/有プロセス接続接圧部 R 1/4 おすねじ めすねじ:M5出力数最大2電気仕様PNP/NPN遅延時間(秒)起動/< 0.3通信インターフェースIO-Link
圧縮空気流量センサ
ifm efector(アイエフエムエフェクター)¥58,980税込¥64,8781個12日以内出荷流量・消費量・温度を正確に測定。高い繰返し精度と測定ダイナミクス。産業用途で圧縮空気を検出。赤/緑の表示色の違いにより状態を一目で把握。ディスプレイは最適な角度に回転可能。ボタン操作またはIO-Linkによる簡単パラメータ設定材質PBT+PC-GF30, PPS GF40, ステンレス 1.4301 (SUS304), ステンレス 1.4305 (SUS303), スチール(1.5523) 亜鉛メッキ, 真鍮 (2.0401), FKM【媒体接触部】ステンレス 1.4301 (SUS304), ステンレス 1.4305 (SUS303), FKM , セラミック ガラス(不活性化処理), PPS GF40, アクリレート質量(g)546.5外形寸法(mm)150×45.4×71.2保護構造IP 65, IP 67入力カウンタリセット保存温度(℃)-20~85機能短絡保護タイプ/パルス使用電源(V)電圧範囲/DC 18~30, (SELV/PELV電源を使用)消費電流(mA)< 80入力/出力デジタル出力: 2, アナログ出力: 1出力電流(mA)4~20, (スケーリング可能)パルス出力積算流量使用周囲温度(℃)0~60電流(mA)出力開閉(DC)/150, (各出力)負荷抵抗最大500Ω外装角形出力信号スイッチング信号, アナログ信号, パルス信号, IO-Link, (設定可能)短絡保護有逆接続保護/有保護クラスIII伝送方法COM2 (38,4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能)電圧降下(V)スイッチング出力時最大(DC)/2.5過負荷保護回路/有プロセス接続接圧部 R 1/2 おすねじ DN15電気仕様PNP/NPN相対湿度(%RH)最大90遅延時間(秒)起動/1通信インターフェースIO-Link
カルマン渦式ディスプレイ付き
ifm efector(アイエフエムエフェクター)¥66,980税込¥73,6781個12日以内出荷媒体の流量と温度を安定して検出。スイッチング出力または周波数出力、IO-Link対応。ディスプレイは最適な角度に回転可能。赤/緑の色変化ではっきり読みやすいディスプレイ。水、脱イオン水、および冷却水に最適。ボタン操作またはIO-Linkによる簡単パラメータ設定材質ステンレス 1.4404 (SUS316L), PC, PBT+PC-GF30, PPS, TPE-U【媒体接触部】ステンレス 1.4404 (SUS316L), ETFE, PA 6T, PPS, FKM質量(g)441外形寸法(mm)110×45×72保護構造IP 65, IP 67保存温度(℃)-20~80使用電源(V)電圧範囲/DC 18~30消費電流(mA)< 30入力/出力デジタル出力: 2絶縁抵抗(MΩ)100, (DC 500 V)測定原理カルマン渦式使用周囲温度(℃)0~60締付トルク(N・m)30電流(mA)出力開閉(DC)/100外装角形出力信号スイッチング信号, 周波数信号, IO-Link, (設定可能)短絡保護有逆接続保護/有保護クラスIII伝送方法COM2 (38,4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能)電圧降下(V)スイッチング出力時最大(DC)/2.5過負荷保護回路/有プロセス接続接圧部 Rc 1/2 めすねじ DN10出力数最大2電気仕様PNP/NPN遅延時間(秒)起動/< 3通信インターフェースIO-Link
『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります
圧力・流量測定 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら