RHE-15 水道凍結防止ヒーター サーモスタット一体型 山清電気 75076244

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水道凍結防止ヒーター サーモスタット一体型

(1件のレビュー)
当日出荷車上渡し当日出荷とは
発熱部長さ(m)15
内容量1本注文コード75076244品番RHE-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
電圧(V)100消費電力(W)150(20℃時)発熱部長さ(m)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75076217
2022-12-05
用途: 井戸用モーターに使用
医療法人社団大蔵会札幌佐藤病院・歯科医療・福祉・介護関連業

井戸用モーターが凍り付かないように購入しました。今シーズン初めて付けたのでまだどんな感じかは分かりません

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする