日立
日立の 井戸用ポンプ
浅深両用[自動]ポンプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75076314
品番
CT-P250Y
参考基準価格(税別)
¥137,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
インバーターポンプ、楽でか操作パネル付
吐出口径(Φmm)
25
出力(W)
250
電源(V)
単相100
周波数(Hz)
50/60
揚程(m)
7〜24
質量(kg)
16
消費電力(W)
470(50/60Hz)
直径(Φcm)
ジェット部:9.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
376×356×522
取扱液
井戸水
揚水量(L/min)
11〜35
吸上高さ(m)
7(浅井戸の時)、12(深井戸の時)、24
外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)
376×356×522
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000