チャンネルブラシ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質(柄部) 材質(毛)真鍮 注文コード75076490 品番309205 0002
参考基準価格(税別)¥3,950 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

研磨力が強く、耐久性抜群

用途塗膜剥がしやサビ落としに。 幅(mm)【毛玉】約113〜120 タイプD型 毛丈(mm)20 材質(柄部) 材質(毛)真鍮 玉厚(mm)約40〜60 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする