ワイヤーブラシ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質(柄部) 材質(毛)スチール 毛丈(mm)25 タイプ3行 注文コード75076508 品番309206 0003
参考基準価格(税別)¥264 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
この商品は材質・毛丈・タイプなど5種類から選べます 他の種類を見る

さび落とし、塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどにご使用ください。
ワイヤー素材は、研磨力が強く、耐久性抜群です。

用途さび落とし、塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどに 幅(mm)【毛玉】105 タイプ3行 毛丈(mm)25 材質(柄部) 材質(毛)スチール 玉厚(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする