ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの 手研磨
ハンディ・クラウンの 手作業ブラシ
ハンディ・クラウンの メンテナンスブラシ
ワイヤーブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質(柄部)
木
材質(毛)
スチール
毛丈(mm)
23
タイプ
小判
注文コード
75076526
品番
309206 0005
参考基準価格(税別)
¥462
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
材質・毛丈・タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
さび落とし、塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどにご使用ください。
ワイヤー素材は、研磨力が強く、耐久性抜群です。
用途
さび落とし、塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどに
幅(mm)
【毛玉】105
タイプ
小判
毛丈(mm)
23
材質(柄部)
木
材質(毛)
スチール
玉厚(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応