竹ブラシ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75076551 品番309209 0003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

細部のホコリ払いや、接着剤の塗布・メッキ磨きに便利です。

用途細部のホコリ払いや、接着剤の塗布・メッキ磨きに 幅(mm)【毛玉】65 タイプ尺一 曲り 毛丈(mm)16 材質(柄部) 材質(毛)豚毛 玉厚(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする