木柄チャンネルブラシ U型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質(柄部)PP、スチール 材質(毛)ワイヤー 注文コード75076560 品番309228 0001
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は材質2種類から選べます 他の種類を見る

さび落とし、塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどにご使用ください。
ワイヤー素材は、研磨力が強く、耐久性抜群です。

用途さび落とし、塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどに 幅(mm)【毛玉】約75〜80 タイプU型 毛丈(mm)15 材質(柄部)PP、スチール 材質(毛)ワイヤー 玉厚(mm)約23〜40 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする