※セット内容

MDS-100SA 培地分注器 アズワン 75077511 MDS-100SA 培地分注器 アズワン 75077511

培地分注器

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75077511 品番MDS-100SA
参考基準価格(税別)¥175,000 販売価格(税込) ¥191,400
販売価格(税別)
174,000

液体培地の定量分注に便利なオートディスペンサーです。
フットスイッチ式で、操作性に優れています。
専用チューブカートリッジを使用していますので、精度の高い分注が可能です。
設定流量と実流量の差異を補正する、分注量補正機能付きです。

付属品フットスイッチ、専用チューブカートリッジ1個、シリコンチューブ(内径Φ7mm×外径Φ10mm×2m)、分注用先端ノズル、ACアダプター 材質(本体)スチール、(専用チューブカートリッジH)シリコンゴム 質量(kg)約2.5 電源AC100〜240V、50/60Hz 本体寸法(mm)130×190×140 分解能0.1mL 精度(%)(分注)±3以内(水の場合) 分注速度(mL/min)200 設定範囲(分注量)0.2〜100mL ノズル外径(Φmm)(チューブ接続)7 アズワン品番2-3555-01 商品タイプレンタル品はこちら
注意
※検体送付時の送料は商品代金に含まれます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品説明動画

培地分注器
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする