KL-G1 ネームランドBiz カシオ計算機 75077825

ネームランドBiz

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75077825 品番KL-G1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

印字速度2倍&見やすいバックライト付き液晶。
印刷品質はそのままに、従来モデルと比較し印字速度を2倍にアップ。大量のラベルや急ぎのラベルと素早く作れ、ラベル作成の時間を短縮します。
バックライトが点灯する液晶を搭載。見やすい画面で、ラベル作成がはかどります。
専用収納ケース付。本体、テープカートリッジ、ACアダプターをまとめて入れることができる収納ケースが付属。キャビネットや引き出しなどにすっきり収まるA4ファイルボックスサイズなので、オフィスで便利に使えます。

付属品パソコンリンクソフト 仕様USB接続対応(Windows) 文字内容(絵文字・記号)1543種類、(フォーマット)96種類、(デザインロゴ)120種類、(フレーム)65種類 電源ACアダプター(付属) 機能ハーフカット機能付オートカッター、拡大印刷、コピー&ペースト、絵文字・記号&フレーム、プリセットタイトル、フォーマット、連続印刷、連番印刷、バーコード&QRコード印刷、パソコンリンク、テープ長さダイレクト設定、ジャストフィット印刷、漢字辞書機能 使用テープ幅(mm)3.5/6/9/12/18/24 印字密度200×200dpi 最大印字行数8行 最大印字幅(mm)16 書体漢字3/かな8/英数12 連続印刷可能枚数最大100枚、(連番)最大100枚 拡大印刷最大48mm 最大記憶文字数約2000文字 液晶表示8桁×4行 キーボード(配列)JIS、(入力)ローマ字/かな

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75077825
2017-11-19
用途:
事務用品
有限会社中原電器商会 様

普段使っている、問屋さんより安いので買いました。なくなったらまた買います

対象商品:
75077825
2015-02-02
用途:
名前シール用
キャリーシステム株式会社 様

KLS30を10年以上使用していましたが、壊れてしまい新しく購入しました。今度の機種は、使いがってが良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネームランド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする