SE-S20-WE 電子レジスター カシオ計算機 75077852

 

電子レジスター

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75077852 品番SE-S20-WE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

幅広い店舗でパフォーマンスを発揮。基本性能を追求したスタンダードモデル。
サーマルプリンタ搭載、新消費税改正に対応、タテ型レシートに加え、ヨコ型領収書の発行も可能。
抗菌加工処理のキーボード。計算に便利な電卓機能を搭載。
部門キーに約200 種類の商品名から選んで設定可能。あらかじめ「部門01、部門02、部門03〜部門08」と設定されているものを喫茶/軽食、食料品、服飾、雑貨、家電、書籍/文具、物品販売、理容/美容のカテゴリー から選んで設定することができます。
ドロップイン方式でロールペーパー交換が簡単。
静音・高速のサーマルプリンタを搭載。従来の数字と記号だけを印字する字輪プリンタと違い、漢字やひらがなで印字するのでジャーナル(営業記録)、またはレシートや点検・精算レポートが見やすく確認 できます。
スリット付き省スペースドロア。全金種収納可能な省スペースドロアを採用。コインボックスは仕切り板のレイアウトが変更でき、取外しも可能です。充実した集計機能で売上状況も即座に、正確に把握。「日計明細点検/精算」「部分累計点検/精算」週間、1ヶ月間など任意の期間の純売上と総売上を集計できます。「在売点検」お店の営業時間中に、それまでの売上合計を確認できます。
簡単初期設定。設定方法をレシートに印字。 入力する桁が1 桁ずつ点滅して案内。2つの機能で導入時に日付・時刻をラクラク設定。
停電やコンセントが抜けてもデータ保護可能(単3形アルカリ乾電池2本使用)
エラー解除が簡単な安心設計(自動エラー解除、強制解除キー)。
最大5,000 行分の電子ジャーナルを印字可能。
レシート発行停止時でもお客様の要望があればワンタッチでレシートが発行可能(後レシート機能)。
※店名・住所は、同梱の申込書によりメーカーにて作成可能。電子店名キャラクターサービス(別途3,000 円+税)店名をくっきりきれいな文字で印刷することができます。

ホワイト 適合(ロールペーパー)紙幅58mm、外径80mm以下の感熱紙 質量(kg)約4(ドロア含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×360×188(ドロア含む) 機能【登録機能】最大登録桁数/7、最大記憶桁数(合計器桁数)8、乗算登録、消費税計算、金額値引き計算、釣銭計算、小数計算、入金/出金処理、返品処理、商品券処理 キーボードストロークキー方式 2 キーロールオーバー
関連資料:税率設定方法

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75077852
2016-05-26
用途:
会計時
エトウ動物病院 様 (サービス業)

名前が安価でプリントできるのが気に入った。

対象商品:
75077852
2015-07-03
用途:
店舗にて
株式会社ライズ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

とても使いやすく機能も十分です。今後ともよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする