A-480 A-480 防寒ツヅキ服 AUTO-BI(山田辰) 75078577

 

A-480 防寒ツヅキ服

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード75078577 品番A-480
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,700
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

配色が個性的な、中綿入り防寒ツナギです。
ウエストはマジックバンド仕様で、ぴったりフィットも、動きやすいゆったりにも調節できます。
裾は冷たい風の吹き込みを防ぎ、ブーツにすっぽりかぶせられるマジックバンド調整式です。
風雨から頭部をガードするフードが付属。襟部分がマジックテープで留められるので襟元を寒さから防ぎます。ファスナー式で簡単に脱着可能。
左胸にはボタンで留められるインターポケット付き。
腰部分のポケットは、袋状ポケットと中の作業ズボンのポケットを使えるスルーポケットのダブル仕様。

シルバーグレー サイズLL 種別長袖つなぎ 胸囲(cm)126 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)74 ウエスト(cm)108 肩幅(cm)52 袖丈(cm)62 機能防寒 質量(g/m2)60 適応身長(cm)172〜177 生地総裏アルミ 色番SG 生地性能撥水加工
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75078595
2016-02-29
用途:
冬場の小型バイクのライディングスーツ
角谷洋蘭不動産事業 様 (農・林・水産業)

暖かい・風が通らない・アルミフィルムの遠赤効果大きい。小型バイクを下りて、室内に入ると発汗します。生地も軽く柔らかい御陰で着心地が良く、厚手のコートやジャンパーより暖かく、動きやすい、費用対効果は有りと評価します。

対象商品:
75078561
2015-12-17
用途:
狩猟
ツクダ建設株式会社 様

あったかい

対象商品:
75078595
2015-12-02
用途:
建設業
農・林・水産業

やわらかいですが、雨の日にまだ使用していないのでよく分からないです。

対象商品:
75078552
2015-02-16
用途:
冬の農作業

とても温いのですが 少し大きめです 普通のつなぎならMで丁度よいのですが この商品はSでよかったと思います 寒い時に着るので厚着を考慮しているのかもしれません

4人が参考にしています
対象商品:
75078543
2014-10-30
用途:
フィールド作業

マジックバンド仕様で袖、足首、ウェスト締められるのでとてもよい。
また、Sサイズがありよかった。

レディースサイズがあるとよい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする