A-390 A-390 防寒ツナギ服 AUTO-BI(山田辰) 75078701

 

A-390 防寒ツナギ服

(7件のレビュー)
取扱い終了 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード75078701 品番A-390
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,800
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

中綿入りの防寒ツナギです。裏地にアルミ生地を使っているため、保温性に優れています。
裾は冷たい風の吹き込みを防ぎ、ブーツにすっぽりかぶせられるマジックバンド調整式です。
風雨から頭部をガードするフードが付いて襟元も防寒。フードの大きさは調節可能。ファスナー式で簡単に脱着可能。
インナー全体に温かいアルミキルティングを採用。
袖口ゴム仕様で寒さをガード。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代が別途、発生します。
ネイビーブルー サイズM 種別長袖つなぎ 胸囲(cm)118 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)70 ウエスト(cm)100 肩幅(cm)48 袖丈(cm)58 機能防寒 質量(g/m2)65 適応身長(cm)162〜167 生地総裏アルミ 色番NB 生地性能撥水加工 名入れ可(防寒) 職業別シーン自動車・バイク整備、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※生地の質量は目安です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75078701 A-390 41780044 A-700 防寒ツナギ服 AUTO-BI(山田辰) 防寒ツナギ服 AUTO-BI(山田辰) 1着 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75078796
2018-10-02
用途:
建設作業ように購入しました、軽そうで着るのが楽しみです
運輸・通信業

着用前ですが温さが心配です、軽いのは気に入ってます

対象商品:
75078796
2018-02-20
用途:
屋外作業
マイクロ工業株式会社 様

とにかく風に強い 172cmの身長でLLは大きすぎて かっこ悪いが重宝しています

対象商品:
75078744
2017-01-20
用途:
牧場作業全般
農・林・水産業

ゴワゴワした感じなく、風を通しにくく、寒い外でもいい感じです。

対象商品:
75078771
2016-11-15
用途:
除雪作業、農作業
小松農園 様

表面の質感が少し安っぽく感じます。内側のアルミ感はいいようです。

対象商品:
75078735
2016-01-12
用途:
バイク用の防寒着

バイクに乗るときに防寒着として使用しています。作業でも使用しますが、軽作業の時に防寒着としての使用が多いです。

2013-12-29
用途:
厳冬期の外作業
松田牧場 様

マイナス25度以下になる朝4時からの外作業の必需品です。汗をかかない軽作業時には問題ないのですが、汗かくときはやはり結露が起こります。これは仕方ないですがもう一工夫あれば完璧です。

対象商品:
75078805
2013-12-06
用途:
作業着

軽くて動きやすいが、生地がもう少し丈夫だと良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする