OHPフィルム

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(100枚) 注文コード 75079146 品番 27055
参考基準価格(税別)¥8,120 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

特殊加工でにじまず鮮明な仕上がり。表裏どちらの面にも印刷できます。

適合モノクロコピー・レーザー サイズA4 標準総厚さ(mm)0.1 材質ポリエステルフィルム 面付ノーカット 印刷両面 透明 タイプPPC用 ラベルサイズ(mm)210×297 グリーン購入法適合 アズワン品番64-8816-21 素材ポリエステルフィルム

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:407

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-10
用途:
製本の表紙
サービス業

厚さもバッチリでいい感じでした!
また購入したいです!!

対象商品:
32732497
2023-01-30
用途:
スキャナで書類を読み込むときの台紙として

他社大手ネット通販は、数十冊をまとめて割安になる販売が多く、
1冊しか必要のない弊社にはモノタロウさんが丁度良かったです。
OHPフィルムに特定の文字を印刷しておきスキャナの書類を読み込むと
同じ場所に特定の文字が印字され重宝しています。

対象商品:
32732497
2022-09-01
用途:
事務用品

OHP自体は無いのですが、フィルムが既に市中には販売していなかったため、こちらで
購入致しました。

対象商品:
32732497
2016-10-24
用途:
検査器のガラス保護
株式会社遠藤製作所 様

測定器の台のガラス保護のために、使用しています。金属部品を置くので、傷がついても取り換えがきいて、測定の邪魔にならないのがいいですね。

対象商品:
32732497
2016-03-23
用途:
製本
サービス業

商品自体は何度も使用しているのでいいものであるのは間違いないですが、今回、注文してすぐに届けて頂けたのが大変ありがたかったです。某通販サイトさんでは10日かかると言われましたので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする