Surface Pro 8 / Surface Pro X フィルム 衝撃吸収 ブルーライトカット 指紋防止

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75079699 品番TB-MSP8FLHSG
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

衝撃吸収、ブルーライトカット、スムースコートなどの多彩な機能が集約されたハイスペック高透明タイプのSurface Pro 8、Surface Pro X用多機能液晶保護フィルムです。

セット内容液晶保護フィルム(衝撃吸収ブルーライトカット防指紋高透明仕様)×1、フィルム貼付用ヘラ×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質接着面:シリコン、外側:PET サイズ(inch)13 対応機種Surface Pro 8、Surface Pro X アズワン品番65-2326-88 特性抗菌・透明・指紋防止・衝撃吸収・ブルーライトカット・ハイブリット構造・抗菌加工・フッ素コーティング・光沢・気泡レス・スムースタッチ・ハードコート・再吸着・自己吸着・ハーフカット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする