用途データ転送、電源供給
付属品USBケーブル(100cm)
色ブラック
質量(g)88
ポート数5
範囲(mm)10〜32(クリップ)
コネクタ形状(補助電源用) USB Micro B(メス)
対応機種ノートPC、デスクトップPC
インターフェースUSB 3.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×46×23
動作環境温度-20度〜50度、湿度85%
ケーブルUSB3.0
電源供給方式バスパワー、補助電源ポート(5V・2A)
ケーブル長(cm)100
転送速度(Gbps)最大5
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-アップストリームType-A(メス)×1
コネクタ形状-ダウンストリームType-A(メス)×4