はがきサイズのプリンタラベル(耐水光沢フィルム)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(3種類×1シート) 面付18 & 39 & 24面 注文コード75080083 品番29358
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は面付など13種類から選べます 他の種類を見る

少量でも手軽にシールが作れるはがきサイズのフィルムラベルです。
お名前シールが手軽にキレイに作れます。
水に強い光沢白無地フィルムタイプです。

タイプお名前シール ラベルサイズ(mm)33×12、36×8、24×8 面付18 & 39 & 24面 仕様耐水 シートサイズ(mm)100×148 紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工 主な用途●お名前シール用●内容物表示用 標準総厚さ(mm)0.15 片数81 ラベル厚(mm)0.1 粘着性しっかり貼れる 余白四辺余白付 入数3 シートサイズハガキ 適合プリンタインクジェット(染料) 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状角丸四角

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75080083 29358 23234234 29546 はがきサイズのプリンタラベル 洗えるお名前シール エーワン[ラベル] はがきサイズのプリンタラベル 洗えるお名前シール エーワン[ラベル] 1冊(81組) 659 税込725 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:433

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32734861
2015-07-01
用途:
レジnoを印刷しゴルフクラブにはって使っています。

密着性が優れて剥がれにくいところが満足です。値段がやや高くて、少し値下がれば助かりますが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする