エーワン[ラベル]
エーワン[ラベル]の コピー用紙/ラベルシール
エーワン[ラベル]の ラベル・シール
エーワン[ラベル]の プリント用ラベル・シール
ピッタリ貼れるのびるラベル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(4シート)
ラベル厚(mm)
0.15
注文コード
75080196
品番
29298
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
ラベル厚
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
インクジェットプリンタでの印字適性に優れたラベルです。のびる素材を使用しているので、丸みを帯びたものにもピッタリ貼れます。
ラベル厚(mm)
0.15
色
白
ラベルサイズ(mm)
100×148.5
面付
ノーカット
シートサイズ(mm)
100×148.5
紙質
ポリプロピレン+ポリスチレン
主な用途
●ホビー/手芸/知育用|ホビー用
標準総厚さ(mm)
0.28
片数
4
余白
なし
入数
4シート
シートサイズ
ハガキ
適合プリンタ
インクジェット(染料)
粘着タイプ
しっかり貼れる
ラベル形状
四角
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75080196
29298
75080214
29297
ピッタリ貼れるのびるラベル
エーワン[ラベル]
1冊(3シート)
¥
1,698
税込
¥
1,868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)