エーワン[ラベル]
エーワン[ラベル]の コピー用紙/ラベルシール
エーワン[ラベル]の ラベル・シール
エーワン[ラベル]の プリント用ラベル・シール
ピッタリ貼れるのびるラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊(3シート)
注文コード
75080205
品番
29295
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
インクジェットプリンタでの印字適性に優れたラベルです。のびる素材を使用しているので、丸みを帯びたものにもピッタリ貼れます。
ラベル厚(mm)
0.14
色
透明
ラベルサイズ(mm)
210×297
面付
ノーカット
シートサイズ(mm)
210×297
紙質
ポリプロピレン+ポリスチレン
主な用途
●ホビー/手芸/知育用|ホビー用
標準総厚さ(mm)
0.26
片数
3
余白
なし
アズワン品番
64-8817-39
入数
3シート
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェット(染料)
粘着タイプ
しっかり貼れる
ラベル形状
四角