※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4QS-DNGG150408-HP BXA20 チップ 4QS-DNGG-HP タンガロイ 75080225 4QS-DNGG150408-HP BXA20 チップ 4QS-DNGG-HP タンガロイ 75080225

チップ 4QS-DNGG-HP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法RE(mm)0.8 注文コード75080225 品番4QS-DNGG150408-HP BXA20
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は寸法REなど4種類から選べます 他の種類を見る
寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 寸法LE(mm)1.60 厚さS(mm)4.76 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.700 寸法CEDC(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする