※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG120404-SF T6215 チップ CNMG-SF タンガロイ 75080706 CNMG120404-SF T6215 チップ CNMG-SF タンガロイ 75080706

チップ CNMG-SF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 75080706 品番 CNMG120404-SF T6215
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
形状ひし形80度 寸法L(mm)12.90 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 厚さS(mm)4.76 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込みap(mm)2.50 切込みap(mm)0.8 寸法IC(mm)12.700 寸法ft(mm)0.05 最大寸法ft(mm)0.45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする