ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル

(132件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(20シート) シートサイズ(mm)297×420 シートサイズA3 注文コード75081081 品番28411
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はシートサイズ・内容量など84種類から選べます 他の種類を見る

いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。
環境面に配慮した認証紙、無塩素漂白パルプを使用しています。

ラベル厚(mm)0.07 ホワイト ラベルサイズ(mm)297×420 面付1面(1列×1段)ノーカット シートサイズ(mm)297×420 紙質上質紙 仕様マット、はくり紙に切り込み線:あり 材質上質紙 規格FSCミックス認証紙 白色度(%)81 主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用 坪量(g/m2)120 標準総厚さ(mm)0.13 片数20 粘着性しっかり貼れる 余白余白なし アズワン品番64-8816-60 入数20シート シートサイズA3 適合プリンタインクジェット(染料+顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き 粘着タイプきれいにはがせる ラベル形状四角
注意
※顔料インクでは、表面素材の特性上、インクが乾きにくいので、印刷面にはできるだけ触れないようにしてください。

商品説明動画

ラベルシール[プリンタ兼用]ハイグレードタイプ
この動画は、8人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:419

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 132
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-14
用途:
とても重宝してるけど
杉田製菓 様 (製造業)

70×42.3のサイズが郵便の宛名にちょうどいいのですが、この半分の細長いタイプも作ってほしい。
70×21ぐらいのやつ。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
06424652
2025-03-30
用途:
商品のラベル印刷作成
農・林・水産業

商品のラベルまたは説明補助ラベル作成して使っています。
ラベルソフトでその都度、内容を変えることが出来ます

2025-05-23
用途:
現品票の作成

いつも30504を複数冊購入しているが、今回1冊30514が混じっていた。
気づかす使用して大変手間が掛かった。返品もできない。
次回よりミスのないようお願いします。

2024-10-02
用途:
在庫管理の識別に利用しています

印字された文字も認識しやすい紙だと思います。
台紙からもはがしやすく、貼付作業も滞りなく対応できています。
シールサイズも豊富に準備されているので、適宜必要なものを少量で購入し、お試しできるのも助かります。今後も利用していきます。

1人が参考にしています
対象商品:
23235738
2024-08-19
用途:
毎月のタイムカードに使用

毎月、タイムカードを作るときにラベルシールに月分、氏名、部署を印刷して貼り付けています。以前は氏名スタンプを使用していたのですが、ラベルシールに変更後、印刷して貼り付けるだけなので作業が簡単になりとても助かっております。これからも愛用させていただきます。

対象商品:
23235616
2024-12-19
用途:
商品番号の表示
製造業

即日発送してもらえるので無くなった時に手配しやすくて助かります

2024-10-10
用途:
封筒の宛名に使用

急ぎで、まとまった量が必要だったので、なかなか見つからなかったので、助かりました。

2024-11-15
用途:
宛名シールとして使ってます。
株式会社サン・グレイス 様 (サービス業)

プリンターではなくコピー機で使用してますが綺麗にできます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする