31563 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 下地がかくせる修正タイプ エーワン[ラベル] 75081352

31563 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 下地がかくせる修正タイプ エーワン[ラベル] 75081352
31563 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 下地がかくせる修正タイプ エーワン[ラベル] 75081352
31563 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 下地がかくせる修正タイプ エーワン[ラベル] 75081352
31563 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 下地がかくせる修正タイプ エーワン[ラベル] 75081352
31563 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 下地がかくせる修正タイプ エーワン[ラベル] 75081352
31563 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 下地がかくせる修正タイプ エーワン[ラベル] 75081352
31563 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 下地がかくせる修正タイプ エーワン[ラベル] 75081352
31563 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 下地がかくせる修正タイプ エーワン[ラベル] 75081352

ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 下地がかくせる修正タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(12シート)
面付12面
内容量1冊(12シート)注文コード75081352品番31563
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプのラベルです。
下地がかくせるタイプなので、修正に便利です。

用途内容物表示用・収納表示用・備品表示用・修正用ホワイトラベルサイズ(mm)86.4×42.3面付12面シートサイズ(mm)210×297白色度(%)86紙質上質紙主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●修正用坪量(g/m2)160標準総厚さ(mm)0.17片数144片ラベル厚(mm)0.11余白四辺余白付入数12シートシートサイズA4総厚(mm)0.17適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット粘着タイプしっかり貼れるラベル形状四角
関連資料:(1.39MB) (0.71MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75081361
2018-05-15
用途: 住所
国立大学法人東京学芸大学教育・研究機関

200戸分の住所を印刷し、封筒に貼り付ける作業をしたが、剥がすのに苦労することなく、スムーズに作業を終えることができた。

1が参考にしています
対象商品 : 75081352
2014-06-13
用途: 商品表示

価格も手頃、使い勝手も問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする