※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ DNMG-SF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法RE(mm)
0.4
0.4
0.8
厚さS(mm)
4.76
4.76
6.35
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
75081458
品番
DNMG150404-SF T6215
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
形状
ひし形80度
寸法L(mm)
15.50
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
厚さS(mm)
4.76
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大切込みap(mm)
2.50
切込みap(mm)
0.8
寸法IC(mm)
12.700
寸法ft(mm)
0.05
最大寸法ft(mm)
0.45