※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNMG120408L-S AH6235 チップ SNMGR/L-S タンガロイ 75082036 SNMG120408L-S AH6235 チップ SNMGR/L-S タンガロイ 75082036

チップ SNMGR/L-S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 勝手L コーナー半径(mm)0.8 注文コード75082036 品番SNMG120408L-S AH6235
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は勝手・コーナー半径など4種類から選べます 他の種類を見る
形状正方形 寸法L(mm)12.70 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 勝手L 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)0.8 厚さS(mm)4.76 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込みap(mm)4.00 切込みap(mm)1.00 寸法IC(mm)12.700 寸法ft(mm)0.2 最大寸法ft(mm)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする